- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc vm13のおすすめ人気ランキング
smc vm13のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新22件の「smc vm13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC VM130」、「エアー ブザー」、「セレクター バルブ」などの商品も取り扱っております。
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
ポート数
3ポート
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式
多位置取付
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート数
(3)3ポート
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(1)横配管-押棒タイプ(短)
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
7
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式
ワンウェイローラカム
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)
約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(主軸)
ステンレス
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(ローラー部)
ステンレス
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式
ストレートプランジャ
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)
約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(主軸)
ステンレス
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(ローラー部)
ステンレス
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様
●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
ストレートプランジャ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
操作力(N)
(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ